NEXTEC
超小型・高画質!AHDバックカメラ
超小型・高画質!AHDバックカメラ。
超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。
ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。
仕様
ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え
質量(g)
約66(コード/ステーを含む)
電源(V)
DC12/24マイナスアース
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約18×19×18(ステー部を除く)
有効画素数
1280×720 約92万画素
液晶サイズ
1/4インチ
消費電力(mA)
80(DC12V)
撮像素子
100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ
設置形態
バックビュー
防水性
IP67
フレームレート
30fps
画角
水平約120度、垂直約85度
動作温度範囲(℃)
-10~50
映像出力
NTSC(RCA) AHD1280×720
内容量
1個
注意
※AHD方式に対応した製品以外のモニターでは使用できません。ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71242947
NX-BA100-W
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください