曜日別特売

高画質・ワイドアングル!AHDバックカメラ

高画質・ワイドアングル!AHDバックカメラ - NEXTEC高画質・ワイドアングル!AHDバックカメラ - NEXTEC高画質・ワイドアングル!AHDバックカメラ - NEXTEC高画質・ワイドアングル!AHDバックカメラ - NEXTEC

超小型・高画質!AHDバックカメラ。安心・安全、楽々バック運転。
余裕の[25m]ケーブル付属。
超ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。
超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。

仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像質量(g)約64(コード/ステーを含む)電源(V)DC12/24マイナスアース外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×29×22(ステー部を除く)有効画素数1280×960 約122万画素液晶サイズ1/4インチ消費電力(mA)60(DC12V)撮像素子130万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ設置形態バックビュー防水性IP67フレームレート30fps画角水平約180度、垂直約105度動作温度範囲(℃)-10~50映像出力NTSC(RCA) AHD1280×960内容量1個
注意
※AHD方式に対応した製品以外のモニターでは使用できません。ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71242956NX-BA200-W
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする