リスパック
ハイクッカーHK 蓋
材質
OPS
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
質量(g)
柄
商品タイプ
仕切数(個)
発泡体構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33156735
HK10OCZ
1ケース(100枚×8袋)
蓋
240×180×29
-
-
-
-
-
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156769
HK30OC-3ベロナシ
1ケース(100枚×8袋)
蓋
250×130×27
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156778
HK6 OCZ
1ケース(100枚×8袋)
蓋
181×125×33
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33156884
HK9OCZ
1ケース(100枚×8袋)
蓋
228×154×33
-
-
-
-
-
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908604
70OCZ
1袋(100枚)
70OCZ
208×208×29
11
なし
蓋のみ
1
非発泡
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
33156848
HK7OCZ
1ケース(100枚×8袋)
蓋
210×135×33
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980