曜日別特売

イオンパーツクリーナー縦型

イオンパーツクリーナー縦型 - ベッセルイオンパーツクリーナー縦型 - ベッセルイオンパーツクリーナー縦型 - ベッセルイオンパーツクリーナー縦型 - ベッセルイオンパーツクリーナー縦型 - ベッセルイオンパーツクリーナー縦型 - ベッセルイオンパーツクリーナー縦型 - ベッセルイオンパーツクリーナー縦型 - ベッセル

足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。
上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。
塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。

用途
【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。
【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。
【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。
【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。
【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。
【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。
仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)内容量1台
注意
※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
※除電、除塵以外の目的に使用しないでください。
※火災事故防止のため、火気および爆発性粉塵、含塵液体液霧は絶対に吸引しないでください。
※故障事故防止のため、湿った粉塵や水、油など水分を含むものは絶対に吸引しないでください。
※火災事故防止のため、以下のような共用使用は絶対におこなわないでください。粉塵が本機内部で混合され危険な物質に変化する場合。
※塗装ブースとしての使用禁止。塗装作業をおこなわないでください。
※耳栓を着用して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71243297IPC-V4
190,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする