静電気除去イオンバー (電源外置タイプ)

静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) - ベッセル静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) - ベッセル静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) - ベッセル静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) - ベッセル静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) - ベッセル

帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。
コンパクト&スリムデザインを採用。
放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。
別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。

用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz)イオン発生方式交流コロナ放電式除電時間(秒)1以下イオンバランス±50V以内内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源は、別売の高圧電源ユニット GP-1 4kVまたはSH-G3をご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
本数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71243306SL-20208(放電針)80(放電針)3200
33,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71243315SL-30368(放電針)240(放電針)7300
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71243324SL-50528(放電針)400(放電針)11700
48,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71243333SL-80848(放電針)720(放電針)19900
59,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71243349SL-1201168(放電針)1040(放電針)271100
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71243358SL-1501488(放電針)1360(放電針)352000
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71243367SL-1801808(放電針)1680(放電針)432200
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする