中央化学
CF寿司容器 身 木曽
寿司容器のベストセラー。本体が浅型なので、商品のボリュームをより高めることができます。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質
CF
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(柄)
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74039403
1.5 木曽
1袋(50枚)
-
-
214×135×22
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88627893
1.5 木曽
1ケース(50枚×18袋)
-
-
214×135×22
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224739
L 2 木曽
1ケース(50枚×16袋)
木曽
本体
230×155×22
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64332389
L 0.4 木曽
1袋(50枚)
-
-
165×90×22
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
64332398
L 1 木曽
1袋(50枚)
-
-
185×129×22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
64332425
L 巻き 木曽
1袋(50枚)
-
-
220×90×22
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980