曜日別特売

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ)

成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) - タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) - タイセイ
(2件のレビュー)

カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。
木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計

用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
注意
※荷重がかかりすぎるとく変形する可能性があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
キャップ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71244593TC20/601本60
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244609TC20/601箱(80本)60
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244618TC20/60グレー1本60グレー
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244627TC20/60グレー1箱(80本)60グレー
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244636TC20/701本70
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244645TC20/701箱(80本)70
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244654TC20/70グレー1本70グレー
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244663TC20/70グレー1箱(80本)70グレー
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244679TC20/801本80
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244688TC20/801箱(80本)80
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244697TC20/80グレー1本80グレー
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244706TC20/80グレー1箱(80本)80グレー
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244715TC20/901本90
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244724TC20/901箱(70本)90
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244733TC20/90グレー1本90グレー
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244749TC20/90グレー1箱(70本)90グレー
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244758TC20/1001本100
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244767TC20/1001箱(60本)100
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244776TC20/100グレー1本100グレー
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244785TC20/100グレー1箱(60本)100グレー
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244794TC20/1101本110
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244819TC20/110グレー1本110グレー
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244837TC20/1201本120
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244855TC20/120グレー1本120グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244873TC20/1301本130
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244898TC20/130グレー1本130グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244916TC20/1401本140
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244934TC20/140グレー1本140グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244959TC20/1501本150
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244977TC20/150グレー1本150グレー
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71244803TC20/1101箱(64本)110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244828TC20/110グレー1箱(64本)110グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244846TC20/1201箱(58本)120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244864TC20/120グレー1箱(58本)120グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244889TC20/1301箱(53本)130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244907TC20/130グレー1箱(53本)130グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244925TC20/1401箱(46本)140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244943TC20/140グレー1箱(46本)140グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244968TC20/1501箱(45本)150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244986TC20/150グレー1箱(45本)150グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71244697
2024-07-21
用途: 土間コンクリート

四日以内納品発送と記述された商品を、問い合わせの結果早めに納品させて頂き大変満足しています。
全ての皆様に感謝申し上げます。

対象商品 : 71244758
2022-03-11
用途: 土間コンクリ-トの割れ止め

気温での伸縮が激しい バラで買うとねじれのある商品もある

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする