シヤチハタ
強着スタンプインキ タートA(速乾性多目的用)小瓶
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途
金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分
油性顔料インキ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※タートインキは化学製品です。必ず同じ種類・同じ色のインキを補充してください。異なるインキの混用は絶対にしないでください。
※タートスタンプインキの<多目的タイプ>白と<速乾性多目的タイプ>はタートスタンプ台<塗布用>に塗布して使用してください。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
適合本体
寸法(mm)
質量(g)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71245223
STSGA-1-K
1本(55mL)
黒
タートスタンプ台塗布用
Φ40×115
180
-
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
73535264
STSGA-1-R
1本
赤
-
-
-
55
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
73535273
STSGA-1-W
1本
白
-
-
-
55
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
73535289
STSGA-1-B
1本
藍
-
-
-
55
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください