曜日別特売

エアホースジャパンソフト

エアホースジャパンソフト - SK11エアホースジャパンソフト - SK11

日本製のソフトエアホースです。
特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。

用途エアーホース接続形状汎用ソケット・プラグ特性柔軟内容量1巻
注意
※ひび割れ・変色・穴あき・硬化・膨張がある場合は使用しないでください。
※分解や改造はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質(ホース)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71244085STS-610JP106.510特殊エラストマー樹脂1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
71244094STS-620JP206.510特殊エラストマー樹脂1.5
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする