福助工業
フードパック FKパックFK
色(柄)
しぶき
タイプ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質
OPS
高さ(mm)
26
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40216725
0522309
1ケース(50枚×12袋)
122
210
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40216734
0522325
1ケース(50枚×18袋)
91
236
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください