曜日別特売

iPhone13 / iPhone13 Pro ガラスフィルム ゴリラガラス 液晶カバー率99% 指紋防止

iPhone13 / iPhone13 Pro ガラスフィルム ゴリラガラス 液晶カバー率99% 指紋防止 - エレコムiPhone13 / iPhone13 Pro ガラスフィルム ゴリラガラス 液晶カバー率99% 指紋防止 - エレコムiPhone13 / iPhone13 Pro ガラスフィルム ゴリラガラス 液晶カバー率99% 指紋防止 - エレコムiPhone13 / iPhone13 Pro ガラスフィルム ゴリラガラス 液晶カバー率99% 指紋防止 - エレコムiPhone13 / iPhone13 Pro ガラスフィルム ゴリラガラス 液晶カバー率99% 指紋防止 - エレコムiPhone13 / iPhone13 Pro ガラスフィルム ゴリラガラス 液晶カバー率99% 指紋防止 - エレコムiPhone13 / iPhone13 Pro ガラスフィルム ゴリラガラス 液晶カバー率99% 指紋防止 - エレコム

液晶画面カバー率99%。超極み設計でGorilla(R)ガラスを採用した薄型タイプのiPhone 13、iPhone 13 Pro用液晶保護ガラスです。

セット内容液晶保護ガラス(カバー率99%、Gorilla(R)ガラス)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種iPhone 13、iPhone 13 Pro特性ガラス・指紋防止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71249676PM-A21BFLKGO
オープン989
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする