曜日別特売

CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ

CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ - サンドビックCoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ - サンドビックCoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ - サンドビックCoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ - サンドビック

低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。
不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。
真円度がアップしました。

内容量1本
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合被削材種
径(Φmm)
溝数
接続径
刃長(mm)
使用可能長さ(mm)
機能長さ(mm)
刃形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71251365835.T-0397-A1-MF 1024M:ステンレス3.9746123974.4スパイラルフルート
26,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251374835.T-0400-A1-MF 1024M:ステンレス446123974.4スパイラルフルート
26,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
71251383835.T-0500-A1-MF 1024M:ステンレス546123974.25スパイラルフルート
26,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
71251399835.T-0503-A1-MF 1024M:ステンレス5.0346123974.24スパイラルフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251408835.T-0599-A1-MF 1024M:ステンレス5.9946123974.1スパイラルフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251417835.T-0600-A1-MF 1024M:ステンレス646123974.1スパイラルフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
71251426835.T-0602-A1-MF 1024M:ステンレス6.0246123974.1スパイラルフルート
29,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251435835.T-0650-A1-MF 1024M:ステンレス6.568166499.02スパイラルフルート
29,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251444835.T-0700-A1-MF 1024M:ステンレス768166498.95スパイラルフルート
29,500
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
71251453835.T-0750-A1-MF 1024M:ステンレス7.568166498.87スパイラルフルート
29,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251469835.T-0800-A1-MF 1024M:ステンレス868166498.8スパイラルフルート
29,500
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
71251478835.T-0802-A1-MF 1024M:ステンレス8.0268166498.79スパイラルフルート
29,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251487835.T-0850-A1-MF 1024M:ステンレス8.5610206098.72スパイラルフルート
29,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251496835.T-0900-A1-MF 1024M:ステンレス9610206098.65スパイラルフルート
33,900
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
71252099835.B-0400-A1-PF 1024M:ステンレス446123974.4ストレートフルート
24,700
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
71251505835.T-0950-A1-MF 1024M:ステンレス9.56102080118.57スパイラルフルート
33,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71252108835.B-0500-A1-PF 1024M:ステンレス546123974.25ストレートフルート
24,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
71251514835.T-1000-A1-MF 1024M:ステンレス106102080118.5スパイラルフルート
33,900
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
71252117835.B-0597-A1-PF 1024M:ステンレス5.9746123974.1ストレートフルート
26,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251523835.T-1001-A1-MF 1024M:ステンレス10.016102080118.5スパイラルフルート
38,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71252126835.B-0599-A1-PF 1024M:ステンレス5.9946123974.1ストレートフルート
26,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251539835.T-1050-A1-MF 1024M:ステンレス10.56122075118.42スパイラルフルート
38,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71252135835.B-0600-A1-PF 1024M:ステンレス646123974.1ストレートフルート
26,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
71251548835.T-1200-A1-MF 1024M:ステンレス126122075118.2スパイラルフルート
45,700
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
71252144835.B-0601-A1-PF 1024M:ステンレス6.0146123974.1ストレートフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251557835.T-1400-A1-MF 1024M:ステンレス146142285127.9スパイラルフルート
50,200
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
71252153835.B-0602-A1-PF 1024M:ステンレス6.0246123974.1ストレートフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251566835.T-1500-A1-MF 1024M:ステンレス156162282127.75スパイラルフルート
50,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71252169835.B-0603-A1-PF 1024M:ステンレス6.0346123974.09ストレートフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251575835.T-1600-A1-MF 1024M:ステンレス1661625102147.6スパイラルフルート
51,600
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
71252178835.B-0700-A1-PF 1024M:ステンレス768166498.95ストレートフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
71251584835.T-0398-A1-PF 1024P:鋼、K:鋳鉄3.9846123974.4スパイラルフルート
26,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71252187835.B-0797-A1-PF 1024M:ステンレス7.9768166498.8ストレートフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251593835.T-0400-A1-PF 1024P:鋼、K:鋳鉄446123974.4スパイラルフルート
26,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
71252196835.B-0799-A1-PF 1024M:ステンレス7.9968166498.8ストレートフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251609835.T-0401-A1-PF 1024P:鋼、K:鋳鉄4.0146123974.4スパイラルフルート
26,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71252205835.B-0800-A1-PF 1024M:ステンレス868166498.8ストレートフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
71251618835.T-0500-A1-PF 1024P:鋼、K:鋳鉄546123974.25スパイラルフルート
26,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
71252214835.B-0802-A1-PF 1024M:ステンレス8.0268166498.79ストレートフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251627835.T-0501-A1-PF 1024P:鋼、K:鋳鉄5.0146123974.25スパイラルフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71252223835.B-0900-A1-PF 1024M:ステンレス9610206098.65ストレートフルート
32,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71251636835.T-0598-A1-PF 1024P:鋼、K:鋳鉄5.9846123974.1スパイラルフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71252239835.B-0950-A1-PF 1024M:ステンレス9.56102080118.57ストレートフルート
32,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251645835.T-0600-A1-PF 1024P:鋼、K:鋳鉄646123974.1スパイラルフルート
28,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
71252248835.B-0997-A1-PF 1024M:ステンレス9.976102080118.5ストレートフルート
32,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71251654835.T-0601-A1-PF 1024P:鋼、K:鋳鉄6.0146123974.1スパイラルフルート
29,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71252257835.B-1000-A1-PF 1024M:ステンレス106102080118.5ストレートフルート
32,200
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
71251663835.T-0602-A1-PF 1024P:鋼、K:鋳鉄6.0246123974.1スパイラルフルート
29,500
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
71252266835.B-1001-A1-PF 1024M:ステンレス10.016102080118.5ストレートフルート
36,400
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
71251679835.T-0603-A1-PF 1024P:鋼、K:鋳鉄6.0346123974.09スパイラルフルート
29,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする