KOITO(小糸製作所)
LEDラインライト(室内灯)/白
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途
LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。
セット内容
本体1個
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
-20~+70
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
0.15
定格出力(W)
3.6
適合品番
81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)
発光色
白
保護等級
IP65相当
光源
LED 15灯
明るさ(Lx)
100
内容量
1個
注意
※IP65相当の防塵・防水性能がありますが、完全防水の保証ではございません。※両面テープは付属しておりません。※本商品はDC24V専用の車室内用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71253648
LEDLL24
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください