KOITO(小糸製作所)
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
セット内容
本体1個
質量(g)
63
使用温度範囲(℃)
-20~+70
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
0.15
定格出力(W)
1.8
適合品番
81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色
白
保護等級
IP65相当
光源
LED 8灯
明るさ(Lx)
60
内容量
1個
注意
※IP65相当の防塵・防水性能がありますが、完全防水の保証ではございません。※両面テープは付属しておりません。※本商品はDC12V専用の車室内用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71253657
LEDLL12S
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください