日軽金アクト
日軽アルミブロック通しボルト(TBY-A型)
用途
アルミブロック新車架装・修理・補修時に使用する
セット内容
通しボルト(1本)・平ワッシャー(1枚)・コ型ワッシャー(1個)・ナット(2個)・スプリングワッシャー(1個)
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71256229
TBY-040A
400
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256238
TBY-045A
450
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256247
TBY-050A
500
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256256
TBY-055A
550
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256265
TBY-060A
600
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256274
TBY-070A
700
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256283
TBY-080A
800
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256299
TBY-090A
900
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256308
TBY-100A
1000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256317
TBY-110A
1100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256326
TBY-120A
1200
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256335
TBY-140A
1400
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください