日軽金アクト
日軽アルミブロック通しボルト(TBY-C型)
用途
アルミブロック新車架装・修理・補修時に使用する
セット内容
通しボルト(1本)・コ型ワッシャー(1個)・スプリングワッシャー(1個)・ナット(1個)
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71256344
TBY-060C
600
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256353
TBY-070C
700
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256369
TBY-080C
800
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256378
TBY-090C
900
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256387
TBY-100C
1000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください