日軽金アクト
日軽アルミブロック通しボルト(TBU型)
用途
アルミブロック新車架装・修理・補修時に使用する
セット内容
通しボルト(1本)・スリット座金(1個)・コの字座金(1個)・スプリングワッシャー(1個)・ナット(2個)
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71256448
TBU-040A
400
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256457
TBU-050A
500
オープン
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256466
TBU-060A
600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256475
TBU-070A
700
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256484
TBU-080A
800
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256493
TBU-090A
900
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
14日以内出荷
返品不可
71256509
TBU-100A
1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください