ライトスライダーFTタイプ/ハイリフト(スライドストッパー付)

ライトスライダーFTタイプ/ハイリフト(スライドストッパー付) - 日軽金アクトライトスライダーFTタイプ/ハイリフト(スライドストッパー付) - 日軽金アクトライトスライダーFTタイプ/ハイリフト(スライドストッパー付) - 日軽金アクトライトスライダーFTタイプ/ハイリフト(スライドストッパー付) - 日軽金アクト

ライトスライダー本体(フラットタイプ)+滑り込み防止スライドストッパー(2個)がセットになった商品です。凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。リフトマン待ち時間大幅に削減。鉄製同種製品の約半分の質量。優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。

セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、滑り込み防止スライドストッパー×2寸法(mm)(上昇量)14.4耐荷重(kg)1000内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71256527LSF-H-11-ST(積載部)1059
オープン
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
71256536LSF-H-12-ST(積載部)1159
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする