曜日別特売

フリクションノック05 10P

フリクションノック05 10P - パイロットフリクションノック05 10P - パイロットフリクションノック05 10P - パイロットフリクションノック05 10P - パイロットフリクションノック05 10P - パイロットフリクションノック05 10P - パイロットフリクションノック05 10P - パイロットフリクションノック05 10P - パイロット
(1件のレビュー)

ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」
待望のノック式フリクションボールが遂に登場。手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。
ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。
ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。
〈ノックインジケーター〉小さな窓から色が現れることで「ON」状態がわかります。
【フリクションボールノックの特徴】
◆こするとインキが透明に。
一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。
筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。
◆こすっても消しカスが出ない。
温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。
紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。
◆何度でも書き・消しが可能。
一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、種類ゲルインキボールペンボール径(Φmm)0.5ペン先極細材質(軸)樹脂/ラバー方式クリップスライドノック式インクフリクションインキシリーズフリクション入数10本内容量1パック
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
替芯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71256825PLFBK230EF10BブラックLFBKRF30EF3B
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
71256843PLFBK230EF10LブルーLFBKRF30EF3L
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
71256834PLFBK230EF10RレッドLFBKRF30EF3R
2,300
取扱い終了
71256859PLFBK230EF10BBブルーブラックLFBKRF-12EF-BB
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71256825
2025-01-15
用途: 仕事用フリクションボールペン
卸売・小売業

仕事に良く使います。予定表で日程変更やら、内容が急に変わった
時への書き直しに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする