曜日別特売

ゲルボールペン ジュースアップ 05

ゲルボールペン ジュースアップ 05 - パイロットゲルボールペン ジュースアップ 05 - パイロットゲルボールペン ジュースアップ 05 - パイロットゲルボールペン ジュースアップ 05 - パイロットゲルボールペン ジュースアップ 05 - パイロットゲルボールペン ジュースアップ 05 - パイロットゲルボールペン ジュースアップ 05 - パイロット
(1件のレビュー)

ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。
グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。
ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。
新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。

用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)142.8種類ゲルインキボールペンシリーズジュースアップ方式ノック式材質(軸)樹脂/ラバー最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料インキペン先極細入数1本色(軸)ブラック繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
替芯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71256904LJP-20S5-BブラックLP3RF12S3-B
250
249
274(税込)
当日出荷
71256913LJP-20S5-RレッドLP3RF12S3-R
250
249
274(税込)
当日出荷
71256929LJP-20S5-LブルーLP3RF12S3-L
250
249
274(税込)
当日出荷
71256938LJP-20S5-BBブルーブラックLP3RF12S3-BB
250
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 事務作業
建設業・工事業

書き味が滑らかで文字を書いていて疲れないから効率が上がっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする