曜日別特売

スーパーグリップG 07 パック入り

スーパーグリップG 07 パック入り - パイロットスーパーグリップG 07 パック入り - パイロットスーパーグリップG 07 パック入り - パイロット

しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。

用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具全長(mm)144種類多色ボールペン方式スライドレバー式材質(軸)リサイクル樹脂ボール径(Φmm)0.7インク油性染料インキペン先細字色(軸)ノンカラー繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
最大径(Φmm)
インク色
替芯
色数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71256965P-BKSG25F-NCG2 0710.7黒・赤BKRF-6F-B(黒)、BKRF-6F-R(赤)2色
250
219
241(税込)
3日以内出荷
71256947P-BKSG30F-NCG3 0710.7黒・赤・青BKRF-6F-B(黒)、BKRF-6F-R(赤)、BKRF-6F-L(青)3色
300
269
296(税込)
当日出荷
71256956P-BKSG35F-NCG4 0711.8黒・赤・青・緑BKRF-6F-B(黒)、BKRF-6F-R(赤)、BKRF-6F-L(青)、BKRF-6F-G(緑)4色
350
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする