水性ボールペン Vコーンノック07

水性ボールペン Vコーンノック07 - パイロット水性ボールペン Vコーンノック07 - パイロット水性ボールペン Vコーンノック07 - パイロット水性ボールペン Vコーンノック07 - パイロット水性ボールペン Vコーンノック07 - パイロット

使いやすさ抜群、「Vコーン」のノック式!
液体タイプの水性インキでは難易度の高かったノック式を実現。耐久性と高級感を兼ね備えた金属クリップにしっかり握れるラバーグリップを採用。利便性が向上しました。
速書きでもかすれず、濃く書ける。
書き出し時や高速筆記時にカスレにくく、くっきりと濃い筆跡。また、従来の液体タイプの水性インキに比べ乾燥性も高く、紙面が擦れても汚れにくいインキです。
ずっと書き続けたくなる書き心地
ノック式に最適な、低粘度の専用インキを開発しました。液体タイプの水性インキならではの、軽い力でスラスラ書ける、さらっとなめらかな書き心地です。

用途メモ書き、書類、ラベル付け、創造作業種類水性ボールペン最大径(Φmm)11.1全長(mm)144ボール径(Φmm)0.7ペン先細字方式ノック式インク水性染料インキシリーズVコーン入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
替芯
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71257008LVKN-15F-BLVKRF-10F-Bブラック
200
189
208(税込)
当日出荷
71257017LVKN-15F-RLVKRF-10F-Rレッド
200
189
208(税込)
当日出荷
71257026LVKN-15F-LLVKRF-10F-Lブルー
200
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする