ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット

ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。
ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。
パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。
接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。
ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。

用途パージソケット、残圧処理機能付ソケットorプラグソケット使用流体空気材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
注意
※圧縮空気以外の用途に使用しないでください。
※最高使用圧力を超えて使用しないでください。
※使用温度範囲を超えて使用しないでください。
※接着剤や塗料が付着すると作動不良や漏れる原因となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ホース寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法F(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71458057BCA-65BCA-656.5×10.0895.71619157
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
71458066BCA-70BCA-707.0×10.5895.71619157
3,450
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
71458075BCA-80BCA-808.0×12.091.56.51919169
3,450
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
71458084BCA-85BCA-858.5×12.591.56.51919169
3,450
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
71458093BCA-110BCA-11011.0×16.095.59.52323199
5,120
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする