マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット

マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ダイフロー)ペアソケット - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

ダイフローソケットがマニホールドになって登場!
ダイフロー部分で360度回転可能。
分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。

用途ダイフローソケット、マニホールド型式PDF-1材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)265使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)91寸法D(mm)43寸法B(mm)71寸法C(mm)35寸法W(mm)65使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2内容量1個
注意
※当製品をコンプレッサーのソケットに直接取り付けないでください。
※コンプレッサーの振動で当製品のプラグとコンプレッサーのソケットが送気に損傷する恐れがございます。
※複数分岐して、一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71458109PDF-1
9,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする