ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
マニホールドソケット(ダイフロー)ユニバーサルソケット(3連式)
ダイフローソケットがマニホールドになって登場!
ダイフロー部分で360度回転可能。
さらに本体も個々に360℃回転可能に!
分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
用途
ダイフローソケット、マニホールド
型式
DF-U3
材質(本体)
鉄鋼、アルミ
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
64
寸法D(mm)
89
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
26
寸法W(mm)
109
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
材質(ゴム)
NBR
分岐数
3
内容量
1個
注意
※当製品をコンプレッサーのソケットに直接取り付けないでください。
※コンプレッサーの振動で当製品のプラグとコンプレッサーのソケットが送気に損傷する恐れがございます。
※複数分岐して、一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71458118
DF-U3
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください