1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。

用途マニホールド型式PO1材質(本体)鉄鋼質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)25寸法B(mm)55.7寸法C(mm)40寸法W(mm)69.7使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型内容量1個
注意
※当製品をコンプレッサーのソケットに直接取り付けないでください。
※コンプレッサーの振動で当製品のプラグとコンプレッサーのソケットが送気に損傷する恐れがございます。
※複数分岐して、一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71458127PO-1
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする