ダイセン
マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式)
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途
マニホールド
型式
OL-UO3
材質(本体)
鉄鋼、アルミ
質量(g)
280
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
寸法A(mm)
54
寸法D(mm)
89
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
26
寸法W(mm)
109
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
材質(ゴム)
NBR
分岐数
3
ソケット形状
DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ
20型
内容量
1個
注意
※当製品をコンプレッサーのソケットに直接取り付けないでください。
※コンプレッサーの振動で当製品のプラグとコンプレッサーのソケットが送気に損傷する恐れがございます。
※複数分岐して、一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71458145
OL-UO3
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください