マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式)

マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式) - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式) - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式) - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。

用途マニホールド型式OL-KO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)307使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)56寸法B(mm)68.5寸法C(mm)29使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)53分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型内容量1個
注意
※当製品をコンプレッサーのソケットに直接取り付けないでください。
※コンプレッサーの振動で当製品のプラグとコンプレッサーのソケットが送気に損傷する恐れがございます。
※複数分岐して、一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71458154OL-KO3
6,300
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする