マニホールドソケット(ミニエス)

マニホールドソケット(ミニエス) - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ミニエス) - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ミニエス) - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ミニエス) - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ミニエス) - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ミニエス) - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]マニホールドソケット(ミニエス) - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。

用途マニホールド分岐数2アダプタタイプミニエス型使用流体空気寸法D(Φmm)18.5寸法F(Φmm)6材質(本体)鉄鋼、アルミ最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-20~60内容量1個
注意
※当製品をコンプレッサーのソケットに直接取り付けないでください。
※コンプレッサーの振動で当製品のプラグとコンプレッサーのソケットが送気に損傷する恐れがございます。
※複数分岐して、一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ソケット形状
型式
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71458179MS-PO-1ワンタッチペアソケットMS-PO-181.348.33565193
4,400
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
71458188MS-POR-1ワンタッチペアロータリソケットMS-POR-1774450.577161
7,000
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする