曜日別特売

ヒップジョイント(オネジプラグ)

ヒップジョイント(オネジプラグ) - ダイセンヒップジョイント(オネジプラグ) - ダイセンヒップジョイント(オネジプラグ) - ダイセンヒップジョイント(オネジプラグ) - ダイセンヒップジョイント(オネジプラグ) - ダイセン

作業さやの手首肩負担軽減
ホースのよじれ、折れ解消
プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。

用途常圧ヒップジョイントプラグ常圧プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質(本体)鉄鋼材質(ゴム)NBR型式2HJ-MP質量(g)87寸法H(mm)19寸法A(mm)69寸法D(Φmm)21寸法A2(mm)39寸法A3(mm)31寸法F(Φmm)7.5寸法S(Φmm)22ねじサイズR 1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
714581972HJ-MP1.5
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする