ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ヒップジョイント(オネジプラグ)
作業さやの手首肩負担軽減
ホースのよじれ、折れ解消
プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途
高圧ヒップジョイント
型式
H-2HJ-MP
材質(本体)
鉄鋼
質量(g)
93
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
2.5
寸法A(mm)
74
寸法D(Φmm)
21
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
35
使用流体
空気
プラグ
高圧プラグ
寸法F(Φmm)
7.5
材質(ゴム)
NBR
ねじサイズ
R1/4(左ネジ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71458206
H-2HJ-MP
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください