ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ヒップジョイント(オネジ メネジ)
作業さやの手首肩負担軽減
ホースのよじれ、折れ解消
プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途
常圧ヒップジョイント
型式
2HJ-MF
質量(g)
88
寸法A(mm)
61
寸法D(Φmm)
21
寸法D2(Φmm)
19
使用流体
空気
寸法H1(mm)
19
寸法H2(mm)
17
寸法A2(mm)
39
寸法A3(mm)
22.5
寸法F(Φmm)
7.5
寸法S(Φmm)
22
ねじ径T1
R1/4
ねじ径T2
Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71458215
2HJ-MF
¥
3,720
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください