COTEK スイッチング電源 定格電力800W

COTEK スイッチング電源 定格電力800W - COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力800W - COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力800W - COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力800W - COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力800W - COTEK(コーテック)

入力電圧ユニバーサル設計
出力電圧・出力電流設定可能(0%~105%)
並列運転時強制電流共有機能搭載
バッテリー充電用途に適した定電流制限
リモートセンサー機能 リモートON/OFFが可能
過電圧,過負荷,過温度,ファンエラー時保護回路起動
+5V / 0.5A、または+9V / 0.3A補助電源出力が選択可能
RS-232、RS-485、I2Cなどグローバルインターフェイスを介し複数台リモート設定可能

入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※仕様は予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。
全7種類を絞り込む
出力電圧(V)
定格出力電流(A)
定格出力電力(W)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
出力電圧(V)
定格出力電流(A)
定格出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71457777AE-800-121266.7800
80,000
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
71457786AE-800-151553.4801
80,000
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
71457795AE-800-242433.5804
80,000
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
71457804AE-800-303026.7801
80,000
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
71457813AE-800-363622.3802.8
80,000
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
71457829AE-800-484816.7801.6
80,000
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
71457838AE-800-606013.4804
80,000
69,980
76,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする