クツワ
鉛筆削りトガール
ダイヤル調整で鉛筆の削り角度が変えられる小型鉛筆削りです。
用途
鉛筆削り
質量(g)
26
電源
手動
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71457628
RS036BL
ブルー
¥
380
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
72757485
RS036PU
パープル
¥
380
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください