槌屋ヤック
80系 ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー
専用設計で取付ピッタリフィット。
エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付。
用途
80系ハリアーの右ハンドル車のエアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー
適合
細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル・コンビニコーヒー等
色
ブラック
取付
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着
メーカー
トヨタ
内容量
1個
注意
※エアコン送風口周りに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71457847
SY-HR11
運転席側
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
71457856
SY-HR12
助手席側
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
80系ハリアー専用エアコン取付ドリンクホルダー運転席用です!取り付け方、商品紹介等をご紹介いたします!!エアコンの風で保冷、保温!内装に溶け込むぴったりフィット!
参考になった
80系ハリアー専用エアコン取付ドリンクホルダー助手席用です!取り付け方、商品紹介等をご紹介いたします!!エアコンの風で保冷、保温!内装に溶け込むぴったりフィット!
参考になった