80系 ハリアー専用 電源BOX

80系 ハリアー専用 電源BOX - 槌屋ヤック80系 ハリアー専用 電源BOX - 槌屋ヤック80系 ハリアー専用 電源BOX - 槌屋ヤック80系 ハリアー専用 電源BOX - 槌屋ヤック

専用設計で取付ピッタリフィット。
コード隠しカバーとコード隠し用不織布テープで電源コードを隠しながら取り回しできる。
コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取る。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。
通電すると、見やすいホワイト光でフロントコンソールを照らす。

用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車のフロントコンソールに取り付ける増設ソケットブラック取付本体は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着電圧(V)DC12許容電流(A)(USBポート最大出力)4.8、(ソケット最大出力)7メーカートヨタUSBポート数2個内容量1個
注意
※調査日(2020年7月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※充電する際に必要なUSB変換コードは同梱されていません。接続機器に対応したUSB変換コードが必要です。(要別途購入)
※おくだけ充電を装着された車両へ本製品を取り付けると、おくだけ充電の電源ボタンが隠れて使用できなくなります。
※コードの配線により、室内イルミネーションの助手席側コンソール照明が隠れます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71457874SY-HR14
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする