福助工業
ポリ風呂敷 透明無地
材質
LDPE
形状
シート
色
透明無地
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
厚さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70258518
0370916
1箱(500枚)
No.70 透明無地
0.025
700×700
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70258588
0370908
1箱(300枚)
No.90 透明無地
0.035
900×900
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください