福助工業
寿司容器 丸桶 蓋
材質
OPS
深さ(mm)
14
耐熱温度(℃)
80
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267347
0575550
1箱(120枚)
3F
Φ301
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267392
0576174
1箱(100枚)
4F
Φ351
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267408
0576182
1箱(60枚)
5F
Φ401
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267417
0576190
1箱(50枚)
6F
Φ446
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください