福助工業
華詩パック
断熱性
断熱性なし
材質
OPS
色
木目
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
料理・シーン
巻き寿司
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
室数
寸法(mm)
種別
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70265204
0521401
1箱(1600枚)
2
136×81
WK-2 木目
20(22)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70265213
0521426
1箱(800枚)
4
136×137
WK-4 木目
20(22)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70265247
0521736
1箱(900枚)
6
167×118
WK-60S 木目
16(17)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください