福助工業
寿司容器 角桶 黒 本体
種別
5H 黒
材質
HIPS
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
380×380
内容量
1箱(80枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267277
0575267
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください