福助工業
寿司容器 角桶 錦 本体
深さ(mm)
33
材質
HIPS
耐熱温度(℃)
80
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70265913
0510645
1箱(240枚)
204×204
1H 錦
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70265938
0510661
1箱(120枚)
302×302
3H 錦
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70265947
0510671
1箱(120枚)
338×338
4H 錦
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70265956
0510688
1箱(80枚)
380×380
5H 錦
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70265965
0510696
1箱(60枚)
435×435
7H 錦
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70265922
510653
1箱(200枚)
258×258
2H 錦
オープン
取扱い終了
返品不可
70267426
0576964
1箱(200枚)
223×223
1.5H 錦
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください