福助工業
寿司容器 角桶 藤 本体
材質
HIPS
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267268
0575070
1箱(200枚)
2H 藤
258×258
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267286
0575283
1箱(120枚)
3H 藤
302×302
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70267295
0575291
1箱(120枚)
4H 藤
338×338
オープン
取扱い終了
返品不可
70267304
0575305
1箱(80枚)
5H 藤
380×380
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください