精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE

精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE - DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE - DUMONT(デュモン)
(4件のレビュー)

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。

用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先端形状
タイプ
先端厚さ(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094994815B110先細先端が一番細いタイプ(片面)0.01(片面)0.05
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
0949951555B110先細先端に角を付け非常に鋭く仕上げています。(片面)0.01(片面)0.05
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
094994633B120-非常に細い先端、面を取って丸く仕上げたタイプ(片面)0.04(片面)0.08
10,200
取扱い終了
返品不可
094994723CB110-DU-3を10mm短くしたタイプ(片面)0.04(片面)0.08
8,800
取扱い終了
返品不可
09499542SSB140-ボディは細く長く、先端は非常に鋭い。バネ性は他の製品に比べて柔らかい。(片面)0.06(片面)0.10
9,060
取扱い終了
返品不可
094995337B115-手を台の上に休めて作業が出来、物を保持した時の視界が広く角を削った鋭い刃先。(片面)0.03(片面)0.07
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09499481
2018-03-29
用途: 微小昆虫の解剖、標本化

製品の先端寸法は、厚さ約0.015、幅約0.065とまずまず仕様通り、両先端の位置精度も申し分ない。十分満足できる仕上がりと言える。おそらくこれ以上細身に仕上げると強度的に実用性を失うのではなかろうか。不満点と不安点は2点。先端に向かうテーパ部の形状、仕上がりが雑なので、先端を損傷したとき、修正研磨がうまく行くかどうか・・・。Dumosterの強度が不明で、先端がどの程度の変形まで耐えるか?など。

1が参考にしています
対象商品 : 09499515
2017-07-31
用途: コケの観察
建設業・工事業

葉を外したり切片をつかむのにストレス無く作業できます。

1が参考にしています
対象商品 : 09499515
2015-10-19
用途: 箔ゲージ貼付作業
有限会社コスモテック

ピンセットの先端が合っており、微細な作業がストレス無く行えま。金額的にかなり高価で有る事が残念です。
また、ピンセットの先端を痛めないようなホルダーが有ると嬉しいのですが。

対象商品 : 09499481
2014-03-19
用途: 顕微鏡でのサンプリング作業に使用

現物を見ることができなかったので少々不安でした。(返品・交換不可だったので)
届いた現品は希望通り非常に微細なつくりで良かったです。
市販では売っていないものが購入できてよかった。
使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする