曜日別特売

すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付

すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 - 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 - 岡安ゴム
(1件のレビュー)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。

用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10内容量1巻
注意
※物性データは厚み3mmでの試験データであり規格値ではありません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
密度(g/cm3)
引張強度(N/mm2)
伸び(%)
硬さ
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65666029タフロングマイクロセル10 3t5X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系35---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
3,030
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
71708447タフロングマイクロセル10 5t5×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系55---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65666038タフロングマイクロセル10 3t10X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系310---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
3,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
71708456タフロングマイクロセル10 5t10×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系510---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65666047タフロングマイクロセル10 3t15X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系315---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
3,270
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
71708465タフロングマイクロセル10 5t15×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系515---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65666056タフロングマイクロセル10 3t20X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系320---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
3,310
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
71708474タフロングマイクロセル10 5t20×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系520---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
2,300
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
65666065タフロングマイクロセル10 3t25X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系325---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
3,440
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
71708483タフロングマイクロセル10 5t25×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系525---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
2,450
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
65666074タフロングマイクロセル10 3t30X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系330---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
71708499タフロングマイクロセル10 5t30×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系530---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
2,700
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
65666083タフロングマイクロセル10 3t50X10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系350---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
4,870
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
71708508タフロングマイクロセル10 5t50×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系550---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
4,200
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
71708578タフロングマイクロセル10 10t10×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系1010---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
2,200
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
71708587タフロングマイクロセル10 10t15×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系1015---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
2,450
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
71708596タフロングマイクロセル10 10t20×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系1020---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
2,650
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
71708605タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系1025---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
3,150
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
71708614タフロングマイクロセル10 10t30×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系1030---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
3,600
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
71708623タフロングマイクロセル10 10t50×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系1050---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
5,750
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
71708946タフロングマイクロセル10 15t10×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系1510---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
4,010
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
71708955タフロングマイクロセル10 15t15×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系1515---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
4,170
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
71708964タフロングマイクロセル10 15t20×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系1520---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
4,950
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
71708973タフロングマイクロセル10 15t25×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系1525---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
5,420
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
71708989タフロングマイクロセル10 15t30×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系1530---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
6,190
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
71708998タフロングマイクロセル10 15t50×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系1550---(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント-
9,330
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
656660993t100×10Mテープ付[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系31000.160.56220(JIS-C)13ポイント、変化:2ポイント
7,190
取扱い終了
71708517-[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系51000.160.56(変化率-5%)220(変化率-6%)13(ポイント)(JIS-C)※変化2ポイント
7,000
取扱い終了
71708639-[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系101000.160.56(変化率-5%)220(変化率-6%)13(ポイント)(JIS-C)※変化2ポイント
10,750
取扱い終了
71709007-[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系151000.160.56(変化率-5%)220(変化率-6%)13(ポイント)(JIS-C)※変化2ポイント
17,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 自動車の外装部品

商品そのものは問題なく使用できたので満足である。
しかし、梱包で大きな段ボールにわずか厚さ10mm弱のA4サイズ程度の商品だったので輸送途中に中で踊っていたのか、写真のように綺麗な状態でなくバラけてしまっており、一度全部解いて巻き直す必要があった。使用するより巻き直す方が時間がかかったので、値段を考えてももう少し梱包を考えていただきたいと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする