曜日別特売

EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】

EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】 - 岡安ゴム

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。

用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
注意
※物性データは厚み3mmでの試験データであり規格値ではありません。
全13種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44981729タフロングマイクロセル10 3t1M10M1本31000(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント
16,770
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
65666108タフロングマイクロセル10 3t300X3001枚3300(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント
3,180
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
71708438タフロングマイクロセル10 5t1M10M1巻51000(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント
21,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
65666117タフロングマイクロセル10 3t500X5001枚3500(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント
3,280
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
71708526タフロングマイクロセル10 5t300×3001枚5300(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント
2,200
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
71708544タフロングマイクロセル10 5t500×5001枚5500(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント
2,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
71708569タフロングマイクロセル10 10t1M10M1巻101000(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント
41,950
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
71708648タフロングマイクロセル10 10t300×3001枚10300(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント
2,400
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
71708666タフロングマイクロセル10 10t500×5001枚10500(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント
3,400
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
71708937タフロングマイクロセル10 15t1M10M1巻151000(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント
63,720
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
71709016タフロングマイクロセル10 15t300×3001枚15300(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント
3,610
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
71709034タフロングマイクロセル10 15t500×5001枚15500(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント
5,080
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
44981738タフロングマイクロセル10 3t1M20M1本3100013ポイント(JIS-C)
27,230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
631:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする