曜日別特売

EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】

EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴム

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。

用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
注意
※物性データは厚み3mmでの試験データであり規格値ではありません。
全17種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44981747タフロングマイクロセル20 3t1M10M1本3-1000(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
20,480
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
65666309タフロングマイクロセル20 3t300X3001枚3-300(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
3,190
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
71708684タフロングマイクロセル20 5t1M10M1巻5-1000(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
24,900
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
65666318タフロングマイクロセル20 3t500X5001枚3-500(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
71708779タフロングマイクロセル20 5t300×3001枚5-300(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
2,200
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
71708797タフロングマイクロセル20 5t500×5001枚5-500(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
2,550
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
71708815タフロングマイクロセル20 10t1M10M1巻10-1000(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
48,550
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
71708894タフロングマイクロセル20 10t300×3001枚10-300(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
2,450
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
71708919タフロングマイクロセル20 10t500×5001枚10-500(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
3,650
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
71709059タフロングマイクロセル20 15t1M10M1巻15-1000(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
75,880
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
71709138タフロングマイクロセル20 15t300×3001枚15-300(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
3,710
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
71709156タフロングマイクロセル20 15t500×5001枚15-500(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
5,480
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
44981756タフロングマイクロセル20 3t1M20M1本3-100018ポイント(JIS-C)
30,700
取扱い終了
656663274t300×3001枚4300300(JIS-C)18ポイント、変化:1ポイント
3,220
取扱い終了
44981765タフロングマイクロセル20 4t1M10M1本4-100018ポイント(JIS-C)
24,330
取扱い終了
656663364t500×5001枚4500500(JIS-C)18ポイント、変化:1ポイント
3,350
取扱い終了
44981774タフロングマイクロセル20 4t1M20M1本4-100018ポイント(JIS-C)
45,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
468:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする