EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】

EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】 - 岡安ゴム

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。

用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系内容量1枚
注意
※物性データは厚み3mmでの試験データであり規格値ではありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65666345タフロングマイクロセル20 3t300X300テープ付3003(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
3,230
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
71708788タフロングマイクロセル20 5t300×300テープ付3005(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65666354タフロングマイクロセル20 3t500X500テープ付5003(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
3,480
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
71708806タフロングマイクロセル20 5t500×500テープ付5005(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
2,950
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
71708903タフロングマイクロセル20 10t300×300テープ付30010(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
2,550
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
71708928タフロングマイクロセル20 10t500×500テープ付50010(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
4,100
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
71709147タフロングマイクロセル20 15t300×300テープ付30015(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
3,860
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
71709165タフロングマイクロセル20 15t500×500テープ付50015(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
5,970
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
656663634t300×300テープ付3004(JIS-C)18ポイント、変化:1ポイント
3,260
取扱い終了
656663794t500×500テープ付5004(JIS-C)18ポイント、変化:1ポイント
3,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする