弁当容器 憩い(RP)

弁当容器 憩い(RP) - 福助工業弁当容器 憩い(RP) - 福助工業弁当容器 憩い(RP) - 福助工業弁当容器 憩い(RP) - 福助工業弁当容器 憩い(RP) - 福助工業弁当容器 憩い(RP) - 福助工業弁当容器 憩い(RP) - 福助工業

省資源化に貢献するリデュース・プロダクトシリーズ。
開けやすい機能。「押」の角2点を抑えるだけで、ワンタッチオープンできます。また、フタ四辺リップ部にエンボス加工をしましたので、どこからでも開けやすい機能をもたせました。
潰れ防止構造。本体の2本の支柱でフタを支え、フタが潰れにくくしており、積み重ねに対応します。
用途に応じて選べる2種類のフタ。軽量浅型のFフタと、テープ止め対応高フタ構造のKFフタをお選びいただけます。

材質OPS
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
断熱性
料理・シーン
職業別シーン
寸法(mm)
種別
タイプ
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
外寸法(mm)
深さ(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7026985805440001箱(600枚)×透明断熱性なしテイクアウト・デリバリー屋台189×189RP-1F-----1380
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026986705440191箱(600枚)------RP-2F----227×1691380
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026987605440271箱(600枚)×透明断熱性なしテイクアウト・デリバリー屋台237×189RP-3F-----1380
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026988505440351箱(600枚)×透明断熱性なしテイクアウト・デリバリー屋台237×199RP-4F-----1380
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026989405440431箱(600枚)×透明断熱性なしテイクアウト・デリバリー屋台263×196RP-5F-----1380
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026990305440511箱(600枚)×透明断熱性なしテイクアウト・デリバリー屋台268×207RP-6F-----1380
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026991205440611箱(600枚)×透明断熱性なしテイクアウト・デリバリー屋台304×149RP-7F-----1380
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
702696235435861箱(600枚)------RP-1KF----189×1891680
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
702696325435941箱(600枚)------RP-2KF----227×1691680
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
702696485436081箱(600枚)------RP-3KF----237×1891680
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
702696575436161箱(600枚)------RP-4KF----237×1991680
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
702696665436241箱(600枚)------RP-5KF----263×1961680
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
702696755436321箱(600枚)------RP-6KF----268×2071680
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
702696845436401箱(600枚)------RP-7KF----304×1491680
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40217836RP-2KF1ケース(50枚×12袋)------カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ16922716---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70269623543586736624270740802543586 弁当容器 憩い(RP) 福助工業 73662427弁当容器 憩い(RP)福助工業1ケース(600枚)
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70269632543594736624540740810543594 弁当容器 憩い(RP) 福助工業 73662454弁当容器 憩い(RP)福助工業1ケース(600枚)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70269648543608736624790740829543608 弁当容器 憩い(RP) 福助工業 73662479弁当容器 憩い(RP)福助工業1ケース(600枚)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70269657543616736625060740837543616 弁当容器 憩い(RP) 福助工業 73662506弁当容器 憩い(RP)福助工業1ケース(600枚)
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70269666543624736625330740845543624 弁当容器 憩い(RP) 福助工業 73662533弁当容器 憩い(RP)福助工業1ケース(600枚)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70269675543632736625670740853543632 弁当容器 憩い(RP) 福助工業 73662567弁当容器 憩い(RP)福助工業1ケース(600枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70269684543640736626030740861543640 弁当容器 憩い(RP) 福助工業 73662603弁当容器 憩い(RP)福助工業1ケース(600枚)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする