曜日別特売

10型ワイド ポータブルDVDプレーヤー+TV バッテリ [10.1V型ワイド /フルセグ]

10型ワイド ポータブルDVDプレーヤー+TV バッテリ [10.1V型ワイド /フルセグ] - グリーンハウス

テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー

用途
大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー
10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。
地デジやワンセグも楽しめる
地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。
電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。
内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。

前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。
※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属
後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
仕様内蔵チューナー:フルセグ付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書連続使用時間約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時充電時間(時間)バッテリー:約3寸法(高さH×幅W)(mm)43×260画素数1024×600ピクセル(16:9)受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG再生可能ファイル形式DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RWモニターサイズ10.1V型ワイド内容量1個
注意
※「HDTV」「データ放送」「双方向サービス」「CATVパススルー」には対応しておりません。
※AVCREC方式で記録されたDVDには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72009849GHPDV10PTCBK
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする