BUFFALO(バッファロー)
テレビ画面クリーナー ウェットタイプ
特殊不織布採用で、柔らかい使い心地にも関わらず、しつこい油汚れや手垢、ホコリをしっかり落とします。
材質
特殊不織布、洗浄液
質量(g)
約55
入数(枚)
25
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×300
パッケージサイズ(mm)
130×25×232
主成分
精製水、アルコール
保証期間
初期不良交換のみ
アズワン品番
64-3778-88
商品タイプ
携帯用
内容量
1個(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72010059
BSTV14CWP25
¥
780
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません